{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 18,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 73,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122716 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197794727 | |
Manufacturer number | 122716 18,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,2mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 6 507,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 6 507,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 267,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 267,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 267,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |