{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122716 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197794284 | |
Manufacturer number | 122716 10,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 10,1 mm
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 2 444,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
178,08 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
178,08 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
188,68 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
87,77 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
87,77 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | grön | plavo | plavo | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ja, med 25 bar | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Drška | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kut vrha | 135 | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |