{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122491 9,9 | |
EAN / GTIN | 4067263008057 | |
Manufacturer number | 122491 9,9 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,9mm
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 743,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 983,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 784,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 1 543,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 442,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 433,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 706,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |