{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 7,7 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122491 7,7 | |
EAN / GTIN | 4067263007838 | |
Manufacturer number | 122491 7,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 7,7 mm
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 642,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 831,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 1 233,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 220,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 603,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |