{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122491 12 | |
EAN / GTIN | 4067263008156 | |
Manufacturer number | 122491 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 12 mm
on request
På lager
88 styck i lager
NOK 1 059,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 937,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN | TiAlSiN |
totallängd L | 102 mm | 102 mm |
Nominell ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | 37 mm |