{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 15,8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122491 15,8 | |
EAN / GTIN | 4067263008309 | |
Manufacturer number | 122491 15,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 15,8 mm
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 1 823,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 366,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 736,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 3 553,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |