{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,06 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122361 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197968050 | |
Manufacturer number | 122361 3,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,1
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 716,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
260 styck i lager
NOK 476,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
105 styck i lager
NOK 358,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 359,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | röd | Utan | grön | blå |
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |