{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,05 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122361 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197968012 | |
Manufacturer number | 122361 2,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,7
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 687,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 390,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | röd | grön |
totallängd L | 55 | 55 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 |
Spännspårlängd Lc | 20 | 16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16 | 12 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |