{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 6,06 mm - 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122361 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076382 | |
Manufacturer number | 122361 6,06-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,06-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 098,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 915,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 039,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 866,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 860,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 717,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |