{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 14,29 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,565 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,13 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122361 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406116712 | |
Manufacturer number | 122361 9/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 9/16
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 109,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 109,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 115 mm | 115 mm |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 14,29 mm | 14,29 mm |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | 65 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,565 mm | 43,565 mm |