{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122315 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197386656 | |
Manufacturer number | 122315 4,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 4,5 mm HOLEX
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 479,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 672,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 942,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
247 styck i lager
NOK 360,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
198 styck i lager
NOK 446,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 720,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 361,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | nej | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |