{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 6,06 mm - 7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122315 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076061 | |
Manufacturer number | 122315 6,06-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 872,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 726,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 053,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 878,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 113,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 927,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |