{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122315 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076122 | |
Manufacturer number | 122315 16,06-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 16,06-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 138,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 615,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 138,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 615,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 767,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 805,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 767,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 805,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 123 | 123 | 143 | 143 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 73 | 73 | 93 | 93 |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |