{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010377 | |
Manufacturer number | 114020 9,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 9,4 mm HOLEX
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 45,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 31,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
124 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 168,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 140,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |