{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009975 | |
Manufacturer number | 114020 5,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 5,4 mm HOLEX
on request
På lager
404 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 22,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 18,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
656 styck i lager
NOK 10,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
447 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 63,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 53,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 93 | 93 | 93 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 57 | 57 | 57 |
Skaftdiameter Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 |