{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009777 | |
Manufacturer number | 114020 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 3,4 mm HOLEX
on request
På lager
868 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 13,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 11,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
986 styck i lager
NOK 6,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 592 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 39,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 33,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 744 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 20,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 16,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nominell ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |