Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 3,3 mm HOLEX

Article no.: 114020 3,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  12,90 / st.
  • from 10 st.
    NOK  10,67 / st.
on request
På lager
4 976 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 3,3 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 31,1 mm
    Spännspårlängd Lc 36 mm
    totallängd L 65 mm
    Skaftdiameter Ds 3,3 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114020 3,3
    EAN / GTIN 4045197009760
    Manufacturer number 114020 3,3

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
    Dimensioner enligt DIN 338.
    Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Anmärkning:

    Strl 14-20: Skaft-⌀ 13 mm med 3 anläggningsytor.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen