{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197010551 | |
Manufacturer number | 114020 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 13 mm HOLEX
on request
På lager
1 470 styck i lager
NOK 148,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 082 styck i lager
NOK 59,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 390 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 416,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 346,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 101 | 101 | 101 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |