{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 110 mm | |
Spännspårlängd Lc | 140 mm | |
totallängd L | 205 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 20 | |
EAN / GTIN | 4045197010605 | |
Manufacturer number | 114020 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 20 mm HOLEX
on request
På lager
160 styck i lager
NOK 584,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 936,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 20 | 20 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 140 | 140 |
Skaftdiameter Ds | 13 | 16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 110 | 110 |