{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 23 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Klemdeel-⌀ D2 | 22 mm | |
Klemdeellengte L2 | 22 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | GG5745 22X22 | |
EAN/GTIN | 4067263136279 | |
Nummer fabrikant | GG5745 22X22 |