Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 10X20

Artikelnummer: GG5745 10X20
Nieuw product.
(1,59 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
650 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 12 mm
Totale lengte L 67 mm
Klemdeel-⌀ D2 10 mm
Klemdeellengte L2 20 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5745 10X20
EAN/GTIN 4067263136262
Nummer fabrikant GG5745 10X20

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, stift-⌀ 6 mm.
Komt overeen met nr. 574550.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.