{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 12 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Klemdeel-⌀ D2 | 10 mm | |
Klemdeellengte L2 | 80 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | GG5745 10X80 | |
EAN/GTIN | 4067263136255 | |
Nummer fabrikant | GG5745 10X80 |