HOLEX Clever Tap machinetap M4

Artikelnummer: GG5255 M4
Prijs instellen 10 Stuk (6,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M4
    Coating ongecoat
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 371
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,7 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
    Schacht-vierkant □ 3,4 mm
    Kerngat-⌀ 3,3 mm
    Schroefdraad-⌀ 4 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring zonder
    Serie CleverTap
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 10 mm
    Inhoud 10
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5255 M4
    EAN/GTIN 4067263090601
    Nummer fabrikant GG5255 M4

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    13
    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    Staal < 500 N/mm²
    P
    12
    Staal < 750 N/mm²
    P
    12
    Staal < 900 N/mm²
    P
    6
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zoals nr. 135255.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen