{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Serie | CleverTap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 20 mm | |
Contenido | 10 | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Artikelnummer | GG5255 M8 | |
EAN/GTIN | 4067263090632 | |
Nummer fabrikant | GG5255 M8 |