Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX 160410L/50

Artikelnummer: GG2583 160410L/50
Prijs instellen 30 Stuk (10,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,65 mm - 4 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 85 mm/min - 210 mm/min
Inhoud 251038 HB7130-2
ISO-code wisselplaat KNUX160410
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2583 160410L/50
EAN/GTIN 4067263094548
Nummer fabrikant GG2583 160410L/50