Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX 160405R/30

Artikelnummer: GG2583 160405R/30
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (8,63 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,35 mm - 4 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 85 mm/min - 210 mm/min
Inhoud 251030 HB7130-2
ISO-code wisselplaat KNUX160405
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2583 160405R/30
EAN/GTIN 4067263094470
Nummer fabrikant GG2583 160405R/30

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen