{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7130-2 | |
Spaanbreker | VM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Inhoud | 251030 HB7130-2 | |
ISO-code wisselplaat | KNUX160405 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2583 160405R/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094487 | |
Nummer fabrikant | GG2583 160405R/50 |