Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX 160405L/50

Artikelnummer: GG2583 160405L/50
Prijs instellen 30 Stuk (11,97 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,35 mm - 4 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 85 mm/min - 210 mm/min
Inhoud 251032 HB7130-2
ISO-code wisselplaat KNUX160405
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2583 160405L/50
EAN/GTIN 4067263094500
Nummer fabrikant GG2583 160405L/50

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen