Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 160616/30

Artikelnummer: GG2574 160616/30
Prijs instellen 30 Stuk (10,63 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VG
Aantal 30
Snijdiepte ap 1,05 mm - 5,5 mm
Voeding f 0,35 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 250338 HB7130-2
ISO-code wisselplaat CNMG160616
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2574 160616/30
EAN/GTIN 4067263094135
Nummer fabrikant GG2574 160616/30