Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG 120416/30

Artikelnummer: GG2574 120416/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VG
Aantal 30
Snijdiepte ap 1,05 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,35 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 250328 HB7130-2
ISO-code wisselplaat CNMG120416
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2574 120416/30
EAN/GTIN 4067263094074
Nummer fabrikant GG2574 120416/30