{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7130-2 | |
Spaanbreker | VG | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 5,5 mm | |
Voeding f | 0,35 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Inhoud | 250334 HB7130-2 | |
ISO-code wisselplaat | CNMG160608 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2574 160608/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094104 | |
Nummer fabrikant | GG2574 160608/50 |