Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 120408/30

Artikelnummer: GG2574 120408/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,20 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VG
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,35 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 250322 HB7130-2
ISO-code wisselplaat CNMG120408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2574 120408/30
EAN/GTIN 4067263094036
Nummer fabrikant GG2574 120408/30