{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Vakhoogte | 90 mm | |
Vakbreedte | 110 mm | |
Aantal vakken | 64 | |
Oppervlaktebelasting per vak | 75 kg | |
Gewicht | 820 kg | |
Producttype | Stelling voor lange voorwerpen |
Artikelnummer | 991521 8X8 | |
EAN/GTIN | 4251305418205 | |
Nummer fabrikant | 130200209 |