Stelling voor lange goederen Diepte 3000 mm 4X6

Artikelnummer: 991521 4X6
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Vakhoogte 130 mm
Vakbreedte 225 mm
Aantal vakken 24
Oppervlaktebelasting per vak 300 kg
Gewicht 540 kg
Producttype Stelling voor lange voorwerpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991521 4X6
EAN/GTIN 4251305418151
Nummer fabrikant 130200206

Omschrijving

Uitvoering:

Stelling voor lange voorwerpen voor overzichtelijk en ruimtebesparend opbergen van allerlei soorten stang- en latvormig materiaal. Frame met poedercoating met doorgaande vakken van verzinkt plaatstaal. In 1-vaks hoogte eenvoudig stapelbaar, in de breedte naar wens uit te breiden. Inclusief markeringsstrips.

Kleur:

Frame antraciet RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Levering in losse componenten is mogelijk. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.