{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Vakhoogte | 207 mm | |
Vakbreedte | 225 mm | |
Aantal vakken | 16 | |
Oppervlaktebelasting per vak | 300 kg | |
Gewicht | 450 kg | |
Producttype | Stelling voor lange voorwerpen |
Artikelnummer |
991521 4X4
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4251305418137
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
130200208
Kopiëren |
|
Fabrikant | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |