Stelling voor lange goederen Diepte 3000 mm 8X16

Artikelnummer: 991521 8X16
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Vakhoogte 40 mm
Vakbreedte 112 mm
Aantal vakken 128
Oppervlaktebelasting per vak 75 kg
Gewicht 1235 kg
Producttype Stelling voor lange voorwerpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991521 8X16
EAN/GTIN 4251305418229
Nummer fabrikant 130200215

Omschrijving

Uitvoering:

Stelling voor lange voorwerpen voor overzichtelijk en ruimtebesparend opbergen van allerlei soorten stang- en latvormig materiaal. Frame met poedercoating met doorgaande vakken van verzinkt plaatstaal. In 1-vaks hoogte eenvoudig stapelbaar, in de breedte naar wens uit te breiden. Inclusief markeringsstrips.

Kleur:

Frame antraciet RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Levering in losse componenten is mogelijk. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.