Universele aanbouwstelling 2500 mm

Artikelnummer: 990005 2500
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 180
  • Hoogteverstelling in raster: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 180 kg
    Hoogteverstelling in raster 40 mm
    Stellinghoogte 2.500 mm
    Stellingdiepte 400 mm
    Opbouwmaat aanbouwstelling hoogte 2.504 mm
    Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.031 mm
    Legbord breedte 1.000 mm
    Legbord diepte 400 mm
    Legbord breedte binnenwerkse maat 950 mm
    Aantal legborden 6
    Aantal stellingstaanders 2
    Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand 1.375 kg - 5.500 kg
    Stellingopbouw Aanbouwstelling
    Inhaken ja
    Legbord bevestigingstype Conische pennen
    Klantmontage ja
    Producttype Legbordstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990005 2500
    EAN/GTIN 4045197518262
    Nummer fabrikant 990005 2500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer stabiele vierkante stijlen 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. Legborden met zeer grote belastbaarheid van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.
    Totale veldbelasting: bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 − 5500 kg.

    Toepassing:

    ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen − optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld. Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven; legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

    Kleur:

    stellingstijlen diepzwart RAL 9005, legborden grijs, poedercoating.

    Tip:

    • Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.
    • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
    • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen