Legbord, los, met 4 dragers en 4 spieën, Diepte: 400mm

Artikelnummer: 990060 400
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord dikte: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 30 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 400 mm
Dikte 30 mm
Legbord belastbaarheid zonder verstevigingsprofiel 180 kg
Legbord belastbaarheid met 1 verstevigingsprofiel nr. 990180 240 kg
Legbord belastbaarheid met 2 verstevigingsprofielen nr. 990180 300 kg
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990060 400
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197517975
Kopiëren
Nummer fabrikant 990060 400
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met 4 dragers en 4 spieën.

Toepassing:

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000990025.

Kleur:

Grijs, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen