Legbord, los, met 4 dragers en 4 spieën 600 mm

Artikelnummer: 990060 600
op aanvraag
Op voorraad
913 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord dikte: 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 30 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Dikte 30 mm
Legbord belastbaarheid zonder verstevigingsprofiel 180 kg
Legbord belastbaarheid met 1 verstevigingsprofiel nr. 990180 240 kg
Legbord belastbaarheid met 2 verstevigingsprofielen nr. 990180 300 kg
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990060 600
EAN/GTIN 4045197517999
Nummer fabrikant 990060 600

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met 4 dragers en 4 spieën.

Toepassing:

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000990025.

Kleur:

Grijs, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen