Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk 2500 mm

Artikelnummer: 990050 2500
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.504 mm
Profiel breedte 40 mm
Profiel diepte 40 mm
Profieldikte 2 mm
Kleur diepzwart, RAL 9005, poedercoating
Legbord aanpassing 4-zijdig
Gebruik als hoekstaander mogelijk ja
Producttype Stellingstijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990050 2500
EAN/GTIN 4045197517944
Nummer fabrikant 990050 2500

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele vierkante stijlen, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen.
40×40×2 mm, compleet met kunststof voetplaat.

Toepassing:

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000990025.

Kleur:

Diepzwart, RAL 9005, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen