Magazijnbakken PP, set, blauw, Type: LB400D

Artikelnummer: 963362 LB400D
Prijs instellen 15 Stuk (9,57 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type LB400D
Hoogte 81 mm
Breedte 183 mm
Diepte 400 mm
Kleur blauw
Inhoud per doos 15
Producttype Magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963362 LB400D
EAN/GTIN 4009292805672
Nummer fabrikant VPE 19502424

Omschrijving

T.b.v.:

Universele stellingen nr. 990000990015 met diepte 400 en 500 mm en legbord-inhaakstellingen nr. 990201990216, legbordstellingen nr. 990500990506, nr. 990540990546, breedvakstellingen nr. 990700990715 en nr. 990740990755.

Tip:

levering uitsluitend in complete dooseenheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen