Universele basisstelling 2500 mm

Artikelnummer: 990000 2500
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 180
  • Hoogteverstelling in raster: 40

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 180 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Stellinghoogte 2.500 mm
Stellingdiepte 400 mm
Opbouwmaat basisstelling hoogte 2.504 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.058 mm
Legbord breedte 1.000 mm
Legbord diepte 400 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 950 mm
Aantal legborden 6
Aantal stellingstaanders 4
Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand 1.375 kg - 5.500 kg
Stellingopbouw Basisstelling
Inhaken ja
Legbord bevestigingstype Conische pennen
Klantmontage ja
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990000 2500
EAN/GTIN 4045197518231
Nummer fabrikant 990000 2500

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele vierkante stijlen 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. Legborden met zeer grote belastbaarheid van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.
Totale veldbelasting: bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 − 5500 kg.

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen − optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld. Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven; legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

Kleur:

Stellingstijlen diepzwart RAL 9005, legborden grijs, poedercoating.

Tip:

  • Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.
  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.