ESD-werkdraaistoel, Supertec, met wielen, laag, Type: ESD

Artikelnummer: 972676 ESD
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden 6 graden
Zitdiepteverstelbereik 60 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype ESD-werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972676 ESD
EAN/GTIN 4016849943985
Nummer fabrikant 9033C-CP01-3218

Omschrijving

Uitvoering:

zitting en rugleuning van geleidend ESD- Supertec. Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, snijbestendig, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en integraal schuim. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen.
Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.