{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Uitvoering | hoge zithoogte | |
Zittingbreedte | 460 mm | |
Zittingdiepte | 470 mm | |
Rugleuning hoogte | 580 mm | |
Hoogteverstelling bereik | 590 mm - 860 mm | |
Rugleuning hoogteverstelbereik | 60 mm | |
Kantelverstelling van de stoel in graden | 6 graden | |
Zitdiepteverstelbereik | 60 mm | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965252 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849943893 | |
Nummer fabrikant | 9031H-2000-3279 |