ESD-werkdraaistoel, stof, met wielen, laag, Type: ESD

Artikelnummer: 972674 ESD
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden 6 graden
Zitdiepteverstelbereik 60 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype ESD-werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972674 ESD
EAN/GTIN 4016849943961
Nummer fabrikant 9033C-9801-3218

Omschrijving

Uitvoering:

zitting en rugleuning van geleidende ESD-stofbekleding. Comfortabel en ademend, sterk. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen.
Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.