Werkdraaistoel, integraal schuim, met wielen, laag BLACK

Artikelnummer: 965250 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    Serie Work-Tec Ergo
    Uitvoering met rollen
    Zittingbreedte 460 mm
    Zittingdiepte 470 mm
    Rugleuning hoogte 580 mm
    Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
    Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
    Kantelverstelling van de stoel in graden 6 graden
    Zitdiepteverstelbereik 60 mm
    Producttype Werkdraaistoel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 965250 BLACK
    EAN/GTIN 4016849943886
    Nummer fabrikant 9033H-2000-3279

    Omschrijving

    Uitvoering:

    zitting en rugleuning van zacht integraal schuim. Zeer robuust, onderhoudsarm, afwasbaar en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden. Bestand tegen rondvliegende vonken.
    Werkdraaistoel Work-Tec Ergo: comfortabele bekleding met ergonomisch gevormde rugleuning, horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen in oranje.
    Met ergonomie-pakket: synchrone techniek inclusief gewichtsregeling.
    Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen