ESD-materiaalwagen 1700 mm

Artikelnummer: 972060 1700
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster 50 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 1.700 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 1.370 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Maximale belastbaarheid 200 kg
Gewicht 35 kg
Producttype Materiaalwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972060 1700
EAN/GTIN 4062406167110
Nummer fabrikant 972060 1700

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legborden, bakkenrail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 TPE-zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm met grijze slijtvaste geleidende wielen.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen