ESD-rail met onderdelenbakken, Lengte (mm) / aantal bakken: 1000/LEER

Artikelnummer: 972121 1000/LEER
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) / aantal bakken Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Inbouwhoogte 90 mm
Belastbaarheid 50 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972121 1000/LEER
EAN/GTIN 4062406167479
Nummer fabrikant 972121 1000/LEER

Omschrijving

Udførelse:

Skinne i pladestål. Mulighed for bestykning med forskellige beholdere til små dele på én skinne. Bæreevne 50 kg fordelt over hele længden.

Passer til:

Montering ved ophængning i ESD-bæresøjlerne nr. 972080 og ESD-materialevogn nr. 972060 (kun str. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen