ESD-rail met onderdelenbakken 2000/13

Artikelnummer: 972121 2000/13
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) / aantal bakken Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Multifix uitvoering met open magazijnbak
Inbouwhoogte 130 mm
Aantal bakken 13
Bak type ECB4
Kleur open magazijnbak zwart
Belastbaarheid 50 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972121 2000/13
EAN/GTIN 4062406329259
Nummer fabrikant 972121 2000/13

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van plaatstaal. Plaatsing van verschillende onderdelenbakken op een rail mogelijk. Belastbaarheid over de lengte verdeeld 50 kg.

T.b.v.:

Montage door inhangen in ESD-staanders nr. 972080 en ESD-materiaalwagen nr. 972060 (alleen gr. 1000/LEEG; 1000/6; 1000/9).

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen