ESD-materiaalwagen 1300 mm

Artikelnummer: 972060 1300
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Hoogteverstelling in raster 50 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Hoogte 1.300 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 700 mm
    Nuttige hoogte 970 mm
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
    Maximale belastbaarheid 200 kg
    Gewicht 32 kg
    Producttype Materiaalwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972060 1300
    EAN/GTIN 4062406167103
    Nummer fabrikant 972060 1300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legborden, bakkenrail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 TPE-zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm met grijze slijtvaste geleidende wielen.

    Toepassing:

    Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails en geperforeerde wanden maat 1000.

    Kleur:

    Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

    Tip:

    De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen